Riferimenti
Gapi:ARG44514
Rubix:999190900046038
Produttore:ARG44514


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARG44514 GUARNIZ.ASR 44514 GOMMA 14X22
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore