GUARN.RASCHIATORE - WRM 708767 180 MM X 195,2 MM X 10,1 MM WAP001800-N9T60
Raschietto A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP001800-N9T60
Rubix:999190900047780

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 708767 180 MM X 195,2 MM X 10,1 MM WAP001800-N9T60
Raschietto A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore