Riferimenti
Artic Seals:2EBWA289
Rubix:999190900036577


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA289-GUARNIZIONE BWA 0350 0450 060 B0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore