49042524-GUARNIZIONE STELO PER PNEUMATICA AIRZET PR 8 FKM
Compact seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49042524
Rubix:170000000973179
Produttore:49042524


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 2,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49042524-GUARNIZIONE STELO PER PNEUMATICA AIRZET PR 8 FKM
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 2,3 mm |
| Esecuzione | airzet pr |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione