Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.333000
Rubix:999220805048679


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 255295 D.065X075,60X5,30 01.GHK00.333000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione