Riferimenti
Artic Seals:WED05000600060C0
Rubix:999190900041744
Produttore:2EWED280


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED280-GUARNIZIONE WED 0500 0600 060 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione