GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 250 MM X 258,8 MM X 6 MM WE3202500-M12N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WE3202500-M12N
Rubix:999190300005066

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 258,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 250 MM X 258,8 MM X 6 MM WE3202500-M12N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:250.00 mm Diametro Esterno:258.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 258,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore