2EWSL081-GUARNIZIONE WSL 0360 0446 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL03600446053C0
Rubix:999190900041986
Produttore:2EWSL081
2EWSL081-GUARNIZIONE WSL 0360 0446 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno44,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL081-GUARNIZIONE WSL 0360 0446 053 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:44.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36 mm
Diametro esterno44,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,50 IVA esclusa
/ Unità
0,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore