Riferimenti
Artic Seals:WWS04000480040C0
Rubix:999190900042139
Produttore:2EWWS093


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS093-GUARNIZIONE WWS 0400 0480 040 C0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore