49431821-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 8,0 15,0 3,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49431821
Rubix:999210420062389
Produttore:49431821


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 49431821-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 8,0 15,0 3,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
Ad azione semplice labbro raschiante sporgente anello angolare in metallo
Punti di forza
Buona capacità di asportazione dello sporco Non è necessario un foro di scarico della pressione Particolarmente adatto per alte velocità di corsa Spazio di installazione assiale aperto e di facile realizzazione L'anello angolare in metallo offre solo una limitata superficie di attacco per i mezzi corrosivi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione