GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 260 MM X 275 MM X 9,5 MM WD1702600-N968T
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD1702600-N968T
Rubix:999190900047842
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 275 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 260 MM X 275 MM X 9,5 MM WD1702600-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 275 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore