GUARN.RASCHIATORE - WRM 570618 145 MM X 157,2 MM X 7,1 MM WAP001450-N9T60

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WAP001450-N9T60
Rubix:999190300004800
GUARN.RASCHIATORE - WRM 570618 145 MM X 157,2 MM X 7,1 MM WAP001450-N9T60

Riepilogo info tecniche

Diametro interno145 mm
Diametro esterno157,2 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 570618 145 MM X 157,2 MM X 7,1 MM WAP001450-N9T60


RASCHIATORE WRM570618 Modello:WRM Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:157.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM570618

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno145 mm
Diametro esterno157,2 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzionewrm
Materialenbr
Codice doganale40169300
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione