Riferimenti
Artic Seals:BWA02000250036A0
Rubix:999190900036617
Produttore:2EBWA517


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 3,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA517-GUARNIZIONE BWA 0200 0250 036 A0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 3,6 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore