Riferimenti
Gapi:ARG5614
Rubix:999190900046039
Produttore:ARG5614


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARG5614 GUARNIZ.ASR 5614 GOMMA 14X24
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore