U-A116 25X31.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 121 DOWTY) * BSEX0250N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX0250N
Rubix:999190900022823


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-A116 25X31.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 121 DOWTY) * BSEX0250N
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:31.80 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR121
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore