GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 200 MM X 208,8 MM X 6 MM WE3202000-M12N
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3202000-M12N
Rubix:999190300005058
Produttore:WE3202000-M12N
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 208,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 200 MM X 208,8 MM X 6 MM WE3202000-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 208,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore