Riferimenti
Net Seals:01.GHM00.337000
Rubix:999220805048840


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHM 295326 D. 075X083,60X5,3/7 01.GHM00.337000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:83.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione