U-A116 75X83.8X6 L SEDE. FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 234 DOWTY) * BSEX0750N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX0750N
Rubix:999190900022837


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-A116 75X83.8X6 L SEDE. FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 234 DOWTY) * BSEX0750N
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:83.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR234
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 83,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore