Riferimenti
Gapi:PR062070
Rubix:999190900046502
Produttore:PR062070


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PR062070 RASCH.PROFILO 38 62.70 X 3,9/7
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:62.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione