336670-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA AU ASOB 25,0 33,0 7,0 925

Raschietto AU ASOB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:336670
Rubix:999240228054123
Produttore:336670
336670-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA AU ASOB 25,0 33,0 7,0 925

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 336670-TENUTA PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA AU ASOB 25,0 33,0 7,0 925


Il raschiatore ASOB è un parasporcizia con un labbro raschiante sporgente senza rinforzo in lamiera. Il raschiatore a semplice effetto protegge il cilindro dall'ingresso di sporco; deformandolo a forma di rene il raschiatore può essere montato rapidamente e facilmente.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza7 mm
Esecuzioneau asob
Materiale94 au 925
5,42 IVA esclusa
/ Unità
6,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione