Riferimenti
Artic Seals:BWS05000580056B0
Rubix:999190900036693
Produttore:2EBWS181


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 5,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWS181-GUARNIZIONE BWS 0500 0580 056 B0
RASCHIATORE Modello:BWS Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 5,6 mm |
| Esecuzione | bws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,72 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione