Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421140
Rubix:160000000445473
Produttore:40421140




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 40421140-RASCHIATORE AU AS 105X115X7 94 AU 925
Sede adesiva simmetrica sul diametro interno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | au as |
| Materiale | 94 au 925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore