GUARN.ZURCON® SCRAPER DA 24 & VENTING VERSION - 80 MM X 92,2 MM X 8,1 MM WD2410800-Z201

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WD2410800-Z201
Rubix:999190900047865
GUARN.ZURCON®  SCRAPER DA 24 & VENTING VERSION - 80 MM X 92,2 MM X 8,1 MM WD2410800-Z201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno92,2 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® SCRAPER DA 24 & VENTING VERSION - 80 MM X 92,2 MM X 8,1 MM WD2410800-Z201


RASCHIATORE Modello:DA 24 Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.20 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:ZURCON Z201

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno92,2 mm
Altezza8,1 mm
Esecuzioneda 24
Materialezurcon z201
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione