2EWSL193-GUARNIZIONE WSL 0800 0926 071 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL08000926071C0
Rubix:999190900042023
Produttore:2EWSL193
2EWSL193-GUARNIZIONE WSL 0800 0926 071 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno92,6 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL193-GUARNIZIONE WSL 0800 0926 071 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.60 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno92,6 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,91 IVA esclusa
/ Unità
1,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore