Riferimenti
Artic Seals:WSL07500872071C0
Rubix:999190900042017
Produttore:2EWSL181


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL181-GUARNIZIONE WSL 0750 0872 071 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:87.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore