GUARN.RASCHIATORE WSA - 6 MM X 13 MM X 3 MM WSA000060-N9MMN
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSA000060-N9MMN
Rubix:999201006069748
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Altezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE WSA - 6 MM X 13 MM X 3 MM WSA000060-N9MMN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Esecuzione | wsa |
| Materiale | nbr - metallo |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione