GHK 078110 D.020X028,60X5,30 - BLU 01.GHK00.306000
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GHK00.306000
Rubix:999220805048638


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 078110 D.020X028,60X5,30 - BLU 01.GHK00.306000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione