Riferimenti
Gapi:HL050060
Rubix:999190900046473


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : HL050060 RASCHIATORI HL 50X60X5/7
RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione