GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 190 MM X 202 MM X 8,2 MM WD1701900-N968T
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD1701900-N9651
Rubix:999190900047834

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 202 mm |
| Altezza | 8,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 190 MM X 202 MM X 8,2 MM WD1701900-N968T
RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:202.00 mm Altezza Sede:8.20 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1701900-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 202 mm |
| Altezza | 8,2 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione