Riferimenti
Artic Seals:BWA03000355039A0
Rubix:999190900036627


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35,5 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA577-GUARNIZIONE BWA 0300 0355 039 A0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:35.50 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35,5 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione