49428143-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 32,0 45,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49428143
Rubix:999210420062301
Produttore:49428143

Documenti
Dettagli del prodotto : 49428143-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 32,0 45,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:7.00/10.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
