2EWSL313-GUARNIZIONE WSL 1900 2052 101 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL 1900 2052 101 C0
Rubix:999190900042068
2EWSL313-GUARNIZIONE WSL 1900 2052 101 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno205,2 mm
Altezza10,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL313-GUARNIZIONE WSL 1900 2052 101 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:205.20 mm Altezza Sede:10.10 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno190 mm
Diametro esterno205,2 mm
Altezza10,1 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
4,58 IVA esclusa
/ Unità
5,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore