GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 190 MM X 198,8 MM X 6 MM WE3201900-M12N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3201900-M12N
Rubix:999190900047866

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 198,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 190 MM X 198,8 MM X 6 MM WE3201900-M12N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:198.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 198,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore