2EWSL225-GUARNIZIONE WSL 1000 1122 071 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL10001122071C0
Rubix:999190900042034
Produttore:2EWSL225
2EWSL225-GUARNIZIONE WSL 1000 1122 071 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno112,2 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL225-GUARNIZIONE WSL 1000 1122 071 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:112.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno112,2 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore