Riferimenti
Trelleborg:WSP100800-Z2022
Rubix:999190900049104
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE SWP 8095 WSP100800-Z2022
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Esecuzione | swp |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore