2EBWA397-GUARNIZIONE BWA 0100 0168 040 A0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWA01000168040A0
Rubix:999190900036597
Produttore:2EBWA397
2EBWA397-GUARNIZIONE BWA 0100 0168 040 A0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno16,8 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWA397-GUARNIZIONE BWA 0100 0168 040 A0


RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:16.80 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno16,8 mm
Altezza4 mm
Esecuzionebwa
Materialepoliuretano
30,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
36,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione