GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 100 MM X 108 MM X 6 MM WD1701000-N968T
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD1701000-N968T
Rubix:999190900047821

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 108 mm |
| Altezza | 8,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 100 MM X 108 MM X 6 MM WD1701000-N968T
RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:108.00 mm Altezza Sede:8.20 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1701000-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 108 mm |
| Altezza | 8,2 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore