Riferimenti
F.P. Milano:630
Rubix:170000000681000

Documenti
Dettagli del prodotto : 630 RM 160-175-9/12 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:175.00 mm Altezza Sede:9.00/12.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
