Riferimenti
Gapi:H350
Rubix:999190900046453


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133,35 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G033Y0-RASCH. (88.90X133.35X98.5) H 350
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:88.90 mm Diametro Esterno:133.35 mm Altezza Sede:12.70 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133,35 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,25 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 161,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione