67045269-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM54 40,0 50,0 4,0 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
Raschiatore con rinforzo metallico AM54
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67045269
Rubix:999210420068293
Produttore:67045269


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 67045269-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM54 40,0 50,0 4,0 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
L’AM54 è un raschiatore a semplice effetto. Grazie alla pressione contro lo stelo del pistone, le impurità vengono raschiate via durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno è vulcanizzato al corpo in TPU un anello angolare metallico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | tpu |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore