2EWED523-GUARNIZIONE WED 1200 1350 085 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WED12001350085C0
Rubix:999190900041778
Produttore:2EWED523
2EWED523-GUARNIZIONE WED 1200 1350 085 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno135 mm
Altezza8,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWED523-GUARNIZIONE WED 1200 1350 085 C0


RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno135 mm
Altezza8,5 mm
Esecuzionewed
Materialepoliuretano
30,06 IVA esclusa
/ 10 Unità
36,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione