2EWED172-GUARNIZIONE WED 0320 0400 050 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WED03200400050C0
Rubix:999190900041725
Produttore:2EWED172
2EWED172-GUARNIZIONE WED 0320 0400 050 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWED172-GUARNIZIONE WED 0320 0400 050 C0


RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza5 mm
Esecuzionewed
Materialepoliuretano
34,20 IVA esclusa
/ 30 Unità
41,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione