Riferimenti
Net Seals:01.WS210.035045
Rubix:999220805118383


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : WS-21 NBR D.035X045X7/10 01.WS210.035045
RASCHIATORE Modello:MRAM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | mram |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione