GHK 354401 D.090X102,20X7,10 - BLU 01.GHK00.342000
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GHK00.342000
Rubix:999220805048699


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 354401 D.090X102,20X7,10 - BLU 01.GHK00.342000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:102.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione