Riferimenti
Artic Seals:WWS04200500040C0
Rubix:999190900042140


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS097-GUARNIZIONE WWS 0420 0500 040 C0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore