GUARN.RASCHIATORE - WRM 248287 63 MM X 73,6 MM X 5,3 MM WAP100630-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP100630-N9T60
Rubix:999190900047787

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 248287 63 MM X 73,6 MM X 5,3 MM WAP100630-N9T60
RASCHIATORE WRM248287 Modello:WRM Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:73.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM248287
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore