Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.359100
Rubix:999220805048756


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210,2 mm |
| Altezza | 10,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 748826 D.190X210X10,20 01.GHK00.359100
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:210.20 mm Altezza Sede:10.20 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210,2 mm |
| Altezza | 10,2 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione