GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 75 MM X 85 MM X 6 MM WD2200750-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD2200750-Z201
Rubix:999201006069531
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 75 MM X 85 MM X 6 MM WD2200750-Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | da 22 |
| Materiale | zurcon z201 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione