VITON GHM 354401 D.090X102,2X7,10/12 01.GHMVI.342000
Guarnizione tergicristallo - GHM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GHMVI.342000
Rubix:999220805048977


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON GHM 354401 D.090X102,2X7,10/12 01.GHMVI.342000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:102.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore