Riferimenti
Net Seals:GHW393440
Rubix:999220805049270


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 112,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHW 100 393440 D.100X112,20X7,10 01.GHW00.100000
RASCHIATORE Modello:GHW Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:112.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 112,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghw |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione